Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-CA1U241

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903366

Hersteller Artikelnummer

800FP-CA1U241

Hersteller Typ

800FP-CA1U241

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-CA1U241

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Beschriftet:

Ja

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Allen-Bradley 800FP-CA1U241 22-mm-Frontelement Typ CA, weiß, Einbaumutter für 800FP-Drucktaster-Frontelemente (800FP-CA1U241). Panel-Montage-Ausführung mit Befestigungsmutter.