Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-LU2EFFE

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - Kombination

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903319

Hersteller Artikelnummer

800FM-LU2EFFE

Hersteller Typ

800FM-LU2EFFE

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-LU2EFFE

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

Kombination

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Allen-Bradley 800FM-LU2EFFE 22-mm-Drucktaster komplett 800F, Doppelbetätiger: beleuchteter Flachkopf + Stehkopf-Frontelemente, 2 Schließer (800FM-LU2EFFE). Inklusive Kontaktblock, direktmontierbar.