Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-LU2X

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903320

Hersteller Artikelnummer

800FM-LU2X

Hersteller Typ

800FM-LU2X

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-LU2X

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Beschriftet:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.059 kg

Allen-Bradley 800FM-LU2X 22-mm-Frontelement LU-Reihe 800F, Multi-Operator: Doppelbetätiger-Frontelement (Basis-Leeroperator) (800FM-LU2X). Betätiger ohne Kontaktblock, kombinierbar mit 800F-MX/PX/Q-Kontaktblöcken.