Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-U2E4F3

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903346

Hersteller Artikelnummer

800FM-U2E4F3

Hersteller Typ

800FM-U2E4F3

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-U2E4F3

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Beschriftet:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

Allen-Bradley 800FM-U2E4F3 22-mm-Frontelement U-Reihe 800F, Multi-Operator: Doppelbetätiger-Frontelement, roter Flachkopf + blauer Stehkopf (800FM-U2E4F3). Betätiger ohne Kontaktblock, kombinierbar mit 800F-MX/PX/Q-Kontaktblöcken.