Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-U3X

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903505

Hersteller Artikelnummer

800FP-U3X

Hersteller Typ

800FP-U3X

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-U3X

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Beschriftet:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Allen-Bradley 800FP-U3X 22-mm-Dreifach-Betätiger-Frontelement 800FP (800FP-U3X). Mehrfach-Betätigungsfeld für kombinierte Bedien-/Leuchtmelder-Funktionen.