Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM PENDANT STATION 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM PENDANT STATION 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FC-5Z

  • Anzahl der Befehlsstellen - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903226

Hersteller Artikelnummer

800FC-5Z

Hersteller Typ

800FC-5Z

Hersteller Artikel Nr.:

800FC-5Z

Anzahl der Befehlsstellen:

5

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

88 mm

Höhe:

309 mm

Tiefe:

91 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.705 kg

Allen-Bradley 800FC-5Z 22-mm-Hängetaster-Gehäuse 800F, 5-Taster-Ausschnitte (800FC-5Z). Hängetaster-Station für Kran-, Hebebühnen- oder Maschinen-Fernbedienung.