Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM PILOT LIGHT 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FD-P7N7

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - farblos

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903245

Hersteller Artikelnummer

800FD-P7N7

Hersteller Typ

800FD-P7N7

Hersteller Artikel Nr.:

800FD-P7N7

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

farblos

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Spannungsart:

AC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Mit Frontring:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.023 kg

Allen-Bradley 800FD-P7N7 22-mm-Leuchtmelder komplett 800F, weiß, 120–240V AC/DC, LED-Lichtquelle (800FD-P7N7).