Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM PILOT LIGHT 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-P0

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903337

Hersteller Artikelnummer

800FM-P0

Hersteller Typ

800FM-P0

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-P0

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Frontring:

Nein

Ausführung der Linse:

flach

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.034 kg

Allen-Bradley 800FM-P0 22-mm-Leuchtmelder-Frontelement, klar/transparent 800F (800FM-P0).