Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM PILOT LIGHT 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-P4MN3R

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903339

Hersteller Artikelnummer

800FM-P4MN3R

Hersteller Typ

800FM-P4MN3R

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-P4MN3R

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.070 kg

Allen-Bradley 800FM-P4MN3R 22-mm-Leuchtmelder, komplett, rot, 24V AC/DC 800F (800FM-P4MN3R).