Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM POTENTIOMETER 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM POTENTIOMETER 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-POT

  • Widerstand - 0 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903487

Hersteller Artikelnummer

800FP-POT

Hersteller Typ

800FP-POT

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-POT

Widerstand:

0 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85339000

Gewicht:

0.061 kg

Allen-Bradley 800FP-POT 22-mm-Potentiometer 800FP, 1000 Ohm (800FP-POT). Frontelement mit integriertem Drehpotenziometer zur stufenlosen Sollwertvorgabe.