Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM PUSH PULL OPERATOR 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM PUSH PULL OPERATOR 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-LMP45

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903308

Hersteller Artikelnummer

800FM-LMP45

Hersteller Typ

800FM-LMP45

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-LMP45

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

flach

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.077 kg

Allen-Bradley 800FM-LMP45 22-mm-Beleuchtetes-Pilzkopf-Frontelement 800F, grün, Pilzkopf, Push-Pull (800FM-LMP45).