Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FD-SM22X10

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903246

Hersteller Artikelnummer

800FD-SM22X10

Hersteller Typ

800FD-SM22X10

Hersteller Artikel Nr.:

800FD-SM22X10

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.027 kg

Allen-Bradley 800FD-SM22X10 22-mm-Wahlschalter komplett, 2-stufig, 1 Schließer (800FD-SM22X10).