Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-KB34

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903273

Hersteller Artikelnummer

800FM-KB34

Hersteller Typ

800FM-KB34

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-KB34

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.077 kg

Allen-Bradley 800FM-KB34 22-mm-Frontelement KB-Reihe 800F, Schlüsselwahlschalter: Schlüsselschalter (schwarz), 3-stufig, 4-Positionen (800FM-KB34). Betätiger ohne Kontaktblock, kombinierbar mit 800F-MX/PX/Q-Kontaktblöcken.