Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-LSB37

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Farbe des Betätigungselements - farblos

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903310

Hersteller Artikelnummer

800FM-LSB37

Hersteller Typ

800FM-LSB37

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-LSB37

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Farbe des Betätigungselements:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

farblos

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Allen-Bradley 800FM-LSB37 22-mm-Beleuchtetes-Schlüsselschalter-Frontelement 800F, Schlüsselschalter-Frontelement, beleuchtet, schwarz, 3-stufig, 7 Pos. (800FM-LSB37).