Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-LSM26

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903314

Hersteller Artikelnummer

800FM-LSM26

Hersteller Typ

800FM-LSM26

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-LSM26

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Allen-Bradley 800FM-LSM26 22-mm-Beleuchtetes-Schlüsselschalter-Frontelement 800F, beleuchtet, Metall, 2-stufig, 6 Pos. (800FM-LSM26).