Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-HM22

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903402

Hersteller Artikelnummer

800FP-HM22

Hersteller Typ

800FP-HM22

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-HM22

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Allen-Bradley 800FP-HM22 22-mm-Drehgriff-Wahlschalter-Frontelement 800FP, Metall, 2-stufig (800FP-HM22).