Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-KM21PX10

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903405

Hersteller Artikelnummer

800FP-KM21PX10

Hersteller Typ

800FP-KM21PX10

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-KM21PX10

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Mit Leuchtmittel:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Tastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.073 kg

Allen-Bradley 800FP-KM21PX10 22-mm-Drucktaster komplett 800F, Schlüsselwahlschalter, Metall, 2-stufig, 1 Schließer (800FP-KM21PX10). Inklusive Kontaktblock, direktmontierbar.