Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-SM22PX11

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903496

Hersteller Artikelnummer

800FP-SM22PX11

Hersteller Typ

800FP-SM22PX11

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-SM22PX11

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Tastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

Allen-Bradley 800FP-SM22PX11 22-mm-Wahlschalter komplett 800FP, Metall-Drehgriff, 2-stufig, 1 Schließer + 1 Öffner (800FP-SM22PX11).