Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-JM2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903270

Hersteller Artikelnummer

800FM-JM2

Hersteller Typ

800FM-JM2

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-JM2

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.059 kg

Allen-Bradley 800FM-JM2 22-mm-Frontelement JM-Reihe 800F, Wahlschalter: Knebelschalter (Toggle), Metall, 2-stufig momentary (800FM-JM2). Betätiger ohne Kontaktblock, kombinierbar mit 800F-MX/PX/Q-Kontaktblöcken.