Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-MT44PX01

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269322

Hersteller Artikelnummer

800FP-MT44PX01

Hersteller Typ

800FP-MT44PX01

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-MT44PX01

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.064 kg

NOT-AUS-Pilzdrucktaste 22 mm mm Allen-Bradley 800FP, Dreh-Entriegelung, Komplett 1S+1Ö (800FP-MT44PX01). Pilzdrucktaste in roter Ausführung nach EN ISO 13850 für Notabschaltungen. Hersteller ALLEN BRADLEY.