Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-MT44MX01S

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903330

Hersteller Artikelnummer

800FM-MT44MX01S

Hersteller Typ

800FM-MT44MX01S

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-MT44MX01S

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.122 kg

Allen-Bradley 800FM-MT44MX01S 22-mm-Drucktaster komplett 800F, rot, 40mm Pilzkopf, Dreh-Entriegelung, 1 Öffner, Sicherheitskontakt-Ausführung (800FM-MT44MX01S). Inklusive Kontaktblock, direktmontierbar.