Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-LMT44

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903436

Hersteller Artikelnummer

800FP-LMT44

Hersteller Typ

800FP-LMT44

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-LMT44

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

Allen-Bradley 800FP-LMT44 22-mm-Beleuchtetes-NOT-AUS-Frontelement, Pilzkopf, Dreh-Entriegelung, rot (800FP-LMT44).