Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-MT44PX02

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903469

Hersteller Artikelnummer

800FP-MT44PX02

Hersteller Typ

800FP-MT44PX02

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-MT44PX02

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.068 kg

Allen-Bradley 800FP-MT44PX02 22-mm-NOT-AUS-Taster komplett 800FP, rot, Pilzkopf, Dreh-Entriegelung, 2 Öffner (800FP-MT44PX02).