ALLEN BRADLEY - 24-48V AC/DC 16 IN PANEL LIGHT BAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855L-NX1
Bemessungsspannung - 24 V
Spannungsart - AC
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903718
Hersteller Artikelnummer
855L-NX1
Hersteller Typ
855L-NX1
Hersteller Artikel Nr.:
855L-NX1
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
419 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.494 kg


