Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 24-48V AC/DC 16 IN PANEL LIGHT BAR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 24-48V AC/DC 16 IN PANEL LIGHT BAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855L-NX2

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903719

Hersteller Artikelnummer

855L-NX2

Hersteller Typ

855L-NX2

Hersteller Artikel Nr.:

855L-NX2

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

419 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.485 kg

Allen-Bradley 855L-NX2 Schaltschrank-Leuchtleiste, 24–48V AC/DC, 40 cm, Ausführung 2 (855L-NX2).