Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 240V 50/60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 240V 50/60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-HB33A2-3-4L

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903018

Hersteller Artikelnummer

700-HB33A2-3-4L

Hersteller Typ

700-HB33A2-3-4L

Hersteller Artikel Nr.:

700-HB33A2-3-4L

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Nennstrom:

15 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

38.2 mm

Höhe:

51.4 mm

Tiefe:

35.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.091 kg