Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 24V AC/DC PANEL MOUNT BEACON

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 24V AC/DC PANEL MOUNT BEACON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855PB-B24LE422

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungsspannung DC - 24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903731

Hersteller Artikelnummer

855PB-B24LE422

Hersteller Typ

855PB-B24LE422

Hersteller Artikel Nr.:

855PB-B24LE422

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.095 kg

Allen-Bradley 855PB-B24LE422 Tafeleinbau-Blinkleuchte, 24V AC/DC, gelb (855PB-B24LE422).