Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-HLS11Z24

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903045

Hersteller Artikelnummer

700-HLS11Z24

Hersteller Typ

700-HLS11Z24

Hersteller Artikel Nr.:

700-HLS11Z24

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

2 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

88 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

6.2 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.035 kg