Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 24V DPDT PCB STYLE 2 POLE SAFETY RELAY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 24V  DPDT PCB STYLE 2 POLE SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-HPS2Z24

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903097

Hersteller Artikelnummer

700-HPS2Z24

Hersteller Typ

700-HPS2Z24

Hersteller Artikel Nr.:

700-HPS2Z24

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Breite:

25 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

12.4 mm

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.023 kg