Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 24VDC IN 22 TO 27VDC OUT 480W USPS PS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 24VDC IN 22 TO 27VDC OUT 480W USPS PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLSBUFFER24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 64 mm

  • Höhe - 124 mm

  • Tiefe - 102 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900660

Hersteller Artikelnummer

1606-XLSBUFFER24

Hersteller Typ

1606-XLSBUFFER24

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLSBUFFER24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

64 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.816 kg

Allen Bradley 1606-XLSBUFFER24 DC-Puffermodul, 24 V DC Eingang, Ausgang 22-27 V DC, 480 W. Kondensatorbasiertes Puffermodul für kurze Spannungsunterbrechungen, überbrückt Netzausfälle von wenigen Millisekunden bis Sekunden ohne Akku.