Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 25 A 194E LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 25 A 194E LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-A25-1753-6N

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901314

Hersteller Artikelnummer

194E-A25-1753-6N

Hersteller Typ

194E-A25-1753-6N

Hersteller Artikel Nr.:

194E-A25-1753-6N

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Schaltleistung bei 400 V:

11 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.249 kg

Allen-Bradley 194E-A25-1753-6N IEC-Lasttrennschalter 194E, 25 A, Standard-Anschlusstyp A 3-polig + Neutralleiterklemme (194E-A25-1753-6N). Dreiphasiger Lasttrennschalter für Motorabgänge und allgemeine Lasten im Schaltschrank.