Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 25 A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 25 A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-A25-7303

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.184 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901452

Hersteller Artikelnummer

194L-A25-7303

Hersteller Typ

194L-A25-7303

Hersteller Artikel Nr.:

194L-A25-7303

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.184 kg

Hochwertiger Lastschalter mit 25A Nennstrom, der eine sichere Trennung der Stromkreise gewährleistet und für die Hutschienenmontage optimiert ist.