Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140G-J-FMX06

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899495

Hersteller Artikelnummer

140G-J-FMX06

Hersteller Typ

140G-J-FMX06

Hersteller Artikel Nr.:

140G-J-FMX06

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.676 kg

Allen-Bradley 140G-J-FMX06 MCCB-Zubehör, 250 A, J-Rahmen. Strommessmodul X-Typ, 600 A.