Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30 A UL CLASS CC FUSE HOLDER

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30 A UL CLASS CC FUSE HOLDER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F-D3C-C30

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899314

Hersteller Artikelnummer

140F-D3C-C30

Hersteller Typ

140F-D3C-C30

Hersteller Artikel Nr.:

140F-D3C-C30

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

3

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.186 kg