Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30 A UL CLASS CC FUSE HOLDER - LED

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30 A UL CLASS CC FUSE HOLDER - LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F-D3C-C30L

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899315

Hersteller Artikelnummer

140F-D3C-C30L

Hersteller Typ

140F-D3C-C30L

Hersteller Artikel Nr.:

140F-D3C-C30L

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

3

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.200 kg