Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30 MM TRIGGER ACTION E-STOP 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30 MM TRIGGER ACTION E-STOP 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800TC-TFXT6A5S

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903548

Hersteller Artikelnummer

800TC-TFXT6A5S

Hersteller Typ

800TC-TFXT6A5S

Hersteller Artikel Nr.:

800TC-TFXT6A5S

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.250 kg

Dieser Notaus-Sicherheitsschalter mit roter Pilzkopf-Taste ist ein wesentliches Sicherheitselement für jede Maschine und Anlage. Mit der bewährten Trigger-Action-Mechanik von Allen Bradley gewährleistet er eine sichere und zuverlässige Notfall-Abschaltung in Sekundenschnelle. Die rote 30-Millimeter-Pilzkopf-Taste ist intuitiv erkennbar und kann auch von Personen mit Arbeitshandschuhen sicher betätigt werden. Diese sofortige Auslösung ist besonders wichtig in kritischen Situationen. Der komplette, einsatzfertige Taster erfüllt alle geltenden Sicherheitsnormen für Notfallschalter nach europäischen Richtlinien.