Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM 800T GREY BLANK LEGEND PLATE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM 800T GREY BLANK LEGEND PLATE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-X559

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Form - quadratisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903619

Hersteller Artikelnummer

800T-X559

Hersteller Typ

800T-X559

Hersteller Artikel Nr.:

800T-X559

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

sonstige

Form:

quadratisch

Breite:

45.2 mm

Höhe:

46.4 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.005 kg

Allen-Bradley 800T-X559 30-mm-Typenschildplatte, grau/leer (800T-X559). Unbeschriftetes Schild zum manuellen Beschriften.