Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM CLOSING BUTTON ACCESSORY 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM CLOSING BUTTON ACCESSORY 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-N1

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903579

Hersteller Artikelnummer

800T-N1

Hersteller Typ

800T-N1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-N1

Farbe des Knopfes:

grau

Lochdurchmesser:

30 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Allen-Bradley 800T-N1 30-mm-Schließkappe/Verschlusskappe für 800T-Drucktaster (800T-N1). Verhindert unbeabsichtigte Betätigung durch Schließen des Betätigers.