Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM CLOSING BUTTON ACCESSORY 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM CLOSING BUTTON ACCESSORY 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-N1B

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Werkstoff des Frontrings - sonstige

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903580

Hersteller Artikelnummer

800T-N1B

Hersteller Typ

800T-N1B

Hersteller Artikel Nr.:

800T-N1B

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform des Knopfes:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Allen-Bradley 800T-N1B 30-mm-Schließkappe für 800T, schwarz (800T-N1B).