Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM CONTACT BLOCK 1-NCLB 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM CONTACT BLOCK 1-NCLB 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800TC-XD4S

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903550

Hersteller Artikelnummer

800TC-XD4S

Hersteller Typ

800TC-XD4S

Hersteller Artikel Nr.:

800TC-XD4S

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.054 kg

Allen-Bradley 800TC-XD4S 30-mm-Kontaktblock 1 Öffner (NC, Late-Break) für 800T/800TC (800TC-XD4S). Late-Break: Öffner schließt als letzter beim Loslassen.