Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM CONTACT BLOCK 2-NO 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM CONTACT BLOCK 2-NO 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-XA2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903625

Hersteller Artikelnummer

800T-XA2

Hersteller Typ

800T-XA2

Hersteller Artikel Nr.:

800T-XA2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.041 kg

Allen-Bradley 800T-XA2 30-mm-Kontaktblock 800T, 2 Schließer (800T-XA2). Montage auf der Rückseite aller 800T-Frontbauteile.