Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM FINGER-SAFE TERMINAL GUARD 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM FINGER-SAFE TERMINAL GUARD 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-N323

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903586

Hersteller Artikelnummer

800T-N323

Hersteller Typ

800T-N323

Hersteller Artikel Nr.:

800T-N323

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Allen-Bradley 800T-N323 30-mm-Berührungsschutz-Klemmenabdeckung, Variante (800T-N323).