Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-A1

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903528

Hersteller Artikelnummer

800T-A1

Hersteller Typ

800T-A1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-A1

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.086 kg

Allen-Bradley 800T-A1 30-mm-Drucktaster-Frontelement/-Komplettgerät 800T, weiß, Frontelement, flache Kappe (800T-A1).