Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-A2D1

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903533

Hersteller Artikelnummer

800T-A2D1

Hersteller Typ

800T-A2D1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-A2D1

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Breite der Öffnung:

30.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.118 kg

Allen-Bradley 800T-A2D1 30-mm-Drucktaster-Frontelement/-Komplettgerät 800T, schwarz, mit 1 Öffner-Kontaktblock (800T-A2D1).