Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-A2D2

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903534

Hersteller Artikelnummer

800T-A2D2

Hersteller Typ

800T-A2D2

Hersteller Artikel Nr.:

800T-A2D2

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.116 kg

Allen-Bradley 800T-A2D2 30-mm-Drucktaster-Frontelement/-Komplettgerät 800T, schwarz, komplett mit 1 Schließer + 1 Öffner (800T-A2D2).