Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-A5

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903535

Hersteller Artikelnummer

800T-A5

Hersteller Typ

800T-A5

Hersteller Artikel Nr.:

800T-A5

Ausführung:

Gruppentaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Nein

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Gold

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.176 kg

Allen-Bradley 800T-A5 30-mm-Drucktaster-Frontelement/-Komplettgerät 800T, blau, Frontelement (800T-A5).