Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-A5D1

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903536

Hersteller Artikelnummer

800T-A5D1

Hersteller Typ

800T-A5D1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-A5D1

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.113 kg

Allen-Bradley 800T-A5D1 30-mm-Drucktaster-Frontelement/-Komplettgerät 800T, blau, mit 1 Öffner (800T-A5D1).