Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-B6

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903541

Hersteller Artikelnummer

800T-B6

Hersteller Typ

800T-B6

Hersteller Artikel Nr.:

800T-B6

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Breite der Öffnung:

30.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.086 kg

Allen-Bradley 800T-B6 30-mm-Drucktaster-Frontelement/-Komplettgerät 800T, grün, Stehkopf-Frontelement (800T-B6).