Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800TC-B6D2

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903544

Hersteller Artikelnummer

800TC-B6D2

Hersteller Typ

800TC-B6D2

Hersteller Artikel Nr.:

800TC-B6D2

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.122 kg

Allen-Bradley 800TC-B6D2 30-mm-Drucktaster komplett, grün Stehkopf, 1 Schließer + 1 Öffner, TC-Ausführung (800TC-B6D2).