Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800TC-QBH2WD1

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903547

Hersteller Artikelnummer

800TC-QBH2WD1

Hersteller Typ

800TC-QBH2WD1

Hersteller Artikel Nr.:

800TC-QBH2WD1

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg

Allen-Bradley 800TC-QBH2WD1 30-mm-Komplett-Drucktaster TC, weiß, flache Kappe, 1 Öffner (800TC-QBH2WD1).